すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761GC-33R

品名 : 148x106.5x19.2mm 電子辞書

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XD-SG5000BK
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)サイズ148(W)×106.5(D)×19.2(H)mm
重量約270g(電池含む)液晶画面5.3型タッチパネル(5.0型 528×320ドット TFTカラー液晶)
コンテンツ数50コンテンツ収録収録コンテンツ国語系、英語系、英会話・トラベル系、生活・実用系
文字入力方式・キーボード入力
・手書き入力
・ソフトキーボード入力
主な機能カラー液晶
クイックパレット付きパネル
選べる3段階文字サイズ
メニューの文字サイズ切替対応
プレビュー画面文字サイズ切替
教科書体ズーム
アイコン方式メニュー表示
カラフルメニュー表示
すぐ出るプレビュー
ジャンプサーチ(※例文・成句検索機能には対応していません。)
スペリング検索 / 慣用句検索
ヒストリーサーチ
部首読み/部首内画数検索
図から検索
かんたんサーチ(※電子図鑑と地図から検索には対応していません。)
手書き入力 / ソフトキーボード入力
EX-VOICE機能
スクロール(フリック対応)
ガイド(凡例)機能
電卓機能(12桁)
開閉電源ON/OFF機能
辞典キーダイレクト電源ON機能
オートパワーオフ
レジューム機能
充電式エボルタ対応/エネループ対応
電池寿命単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時)
約70時間(入力・検索4分間/スピーカーで1分音声出力/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)
付属品タッチペン1本
入力しやすい50音キーボード
7万語日本語音声、10万語英単語音声
直接的なタッチ操作が可能です。
教養、趣味に幅広く役立つ日本語コンテンツ
50音キーボードを採用した 生活・教養エントリーモデル。
教養、趣味に幅広く役立つ日本語コンテンツと、基礎的な英語学習に最適なコンテンツを収録。
50音キーボードを採用し、パソコンのキーボードが苦手な方でも簡単に入力できます。
文字が見やすく、大きなキー。さらにキーボードが50音で配列されているので、キーボード入力の操作がかんたんです。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

34,700(税抜)/ 38,170円(税込)

カタログ価格

34,700円(税抜)/38,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/02 07:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1917ページ
ウェブカタログ画像
  • 国語系
  • 英語系
  • 英会話・トラベル
  • 英会話・トラベル
  • 生活・実用
  • 生活・実用
  • 入力しやすい50音キーボード

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1916ページ
  • エスコ便利カタログ1917ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top