すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761GC-35A

品名 : 電子辞書(プロフェッショナルモデル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
メーカーカシオ(CASIO)型番XD-SX20000
仕様プロフェッショナルモデル電源単3電池×2本(付属)
サイズ157.5(W)×101(D)×18.4(H)mm重量290g
液晶画面5.7型タッチパネルコンテンツ数200コンテンツ収録
収録コンテンツ国語系、英語系、英会話・トラベル系、学習系、生活・実用系、実務・情報、その他(日本文学2000作品、世界文学1000作品、クラシック名曲1000フレーズ)本体メモリー容量約500MB
カラー
12桁計算機能付
コンテンツプラス付
単3アルカリ電池2本で、最長約130時間駆動を実現したタフパワー設計
幅広い知識、情報を求める方向け。英語、国語系の大辞典をはじめ、様々な専門書を数多く収録したプロフェッショナルモデル。
販売価格

85,400(税抜)/ 93,940円(税込)

カタログ価格

85,400円(税抜)/93,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 07:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1917ページ
バリエーション一覧
EA761GC-35A 電子辞書(プロフェッショナルモデル)
EA761GC-36A 電子辞書(ビジネスモデル)
EA761GC-36B 電子辞書(ビジネスモデル)
EA761GC-36C 電子辞書(ビジネスモデル)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1916ページ
  • エスコ便利カタログ1917ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top