メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XD-SX21000 |
---|
仕様 | プロフェッショナルモデル | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
---|
サイズ | 157.5(W)×101(D)×18.4(H)mm | 重量 | 290g |
---|
液晶画面 | 5.7型 | コンテンツ数 | 200コンテンツ収録 |
---|
収録コンテンツ | 国語系、英語系、英会話・トラベル系、学習系、生活・実用系、実務・情報、その他(日本文学2000作品、世界文学1000作品、クラシック名曲1000フレーズ) | 本体メモリー容量 | 約900MB |
---|
材質 | 樹脂 | カラー | 黒 |
---|
収録辞書 | 200コンテンツ | 学習帳機能 | カラーマーカー、カラー付箋、カラーノート、カラー暗記カード |
---|
文字入力方式 | キーボード入力、手書き入力、ソフトキーボード入力 | 電池寿命 | 約130時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) |
---|
幅広い知識、情報を求める方向け。様々な専門書を数多く収録 |
日本語、英語系の大辞典や、様々な専門書を数多く収録。 200コンテンツに加え、文学3,000作品とクラシック名曲1,000フレーズを収録した、プロフェッショナルモデルです。 |
英和大辞典や英和・和英・英英辞典、ビジネス英語や会話集までカバーした圧倒的な収録量で、研究、翻訳、専門学習、グローバルビジネスなど、幅広く活用できます。 |
絶大な収録内容を誇る英和大辞典、中辞典から学習辞典まで多数収録。辞典をまたいで引き比べるなど、多角的に意味を知ることができます。 |
ビジネスシーンで用いられる生きた表現や用語を多数収録。エラーのないコミュニケーションの組み立てをサポートします。 |
自然科学系論文、報告書作成に活用できる英語文型・文例集、および公式の場のスピーチや質疑応答のための英語表現例集も収録。 |
動画、音声、テキストで生きた英語を学習できるコンテンツを多数収録。自分の発音を録音しネイティブの発音と聞き比べたり、スキット形式の発音練習で自然な英会話を身につけたり、コミュニケーション英語の習得に役立ちます。 |
学問としての国語知識から、日常で使う言葉の意味まで幅広く学べる国語系コンテンツを多数収録。正しく美しい日本語知識が身につきます。 |
国語辞典、漢和辞典、類語辞典など、多種多様な定評ある辞典を収録。日本語に対する正しい知識と使い方や美しい表現を磨きます。 |
旺文社から発行されている2冊の古語辞典を収録。音声発音により、読み方を耳から確認できます。 |
仕事に活かせるビジネス用語や、知識が広がる百科事典、教養を深める生活・趣味の知識まで、多彩なジャンルのコンテンツを収録。 |
日本や世界に対する知識を広がる百科事典、豊富なビジュアルで学べる科学事典や歴史辞典など、思う存分教養を深めることできます。 |
12桁計算機能付 |
コンテンツプラス付 |
タッチペン付 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |