すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761GC-36C

品名 : 電子辞書(ビジネスモデル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XD-SX6510BK
仕様ビジネスモデル電源単3電池×2本(付属)
サイズ157.5(W)×101(D)×18.4(H)mm重量290g
液晶画面5.7型コンテンツ数160コンテンツ収録
収録コンテンツ国語系、英語系、英会話・トラベル系、学習系、生活・実用系、実務・情報、その他(日本文学2000作品、世界文学1000作品、クラシック名曲1000フレーズ)文字入力方式キーボード入力 、手書き入力、ソフトキーボード入力
本体メモリー容量約900MBカラーブラック
電池寿命単3アルカリ電池使用の場合:約130時間
12桁計算機能付
TOEIC(R)テストやビジネス英語、実務スキルを高め、英語をはじめ、スキルアップを目指すビジネスパーソン向け。
言葉や文化、歴史や自然に触れて、日本の知識を深める。
特色豊かな国語コンテンツで、言葉の力を磨くことができます。
コンテンツプラス付
タッチペン付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

61,400(税抜)/ 67,540円(税込)

カタログ価格

61,400円(税抜)/67,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 00:36現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA761GC-35A 電子辞書(プロフェッショナルモデル)
EA761GC-36A 電子辞書(ビジネスモデル)
EA761GC-36B 電子辞書(ビジネスモデル)
EA761GC-36C 電子辞書(ビジネスモデル)
ウェブカタログ画像

商品動画

基本的な使い方①基本的な使い方①
基本的な使い方②基本的な使い方②
基本的な使い方③基本的な使い方③

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top