取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
方眼状のドット入りでバランス良く書ける、マグネットタイプのホワイトボードシート。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | WB-MGS9018DT |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 1800×1×900 | 材質 | 表面:PETシート 裏面:マグネットシート |
---|
重量 | 1.55kg | 梱包 | 1個口/75×75×920mm・1.75kg |
---|
付属品 | マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレー | | |
---|
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けられるホワイトボードタイプのマグネットシートです。 |
方眼状のドット入りなので文字や図表をバランスよく書けます。 |
裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。 |
貼り付け強度アップのため、シートの両端に25mm幅のマグネットシートを追加しています。 |
表面を内側に巻いて取り外すことができ、貼り付けるときも両端に追加したマグネットシートが巻き癖を抑えます。 |
マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレーが付属しています。 ※プロジェクタースクリーンとしては使用できません。※シートは全面マグネットシートです。貼り付け強度アップのため両端にW25×H900mmのマグネットシートを追加しています。 |
販売価格 | 15,000円(税抜)/
16,500円(税込)
| カタログ価格 | 15,000円(税抜)/16,500円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/04 05:45現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|