すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LA-61

品名 : 864x450x1600mm ミーティング用ボード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番KCMB-98SW
スクリーンサイズ(mm)810(W)×910(H)mm材質フレーム:アルミ
脚:スチール丸パイプ
重量12kgキャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2(φ50mm)
全体サイズ(mm)864(W)×450(D)×1600(H)
片面仕様のみ
片面仕様のみ
販売価格

52,300(税抜)/ 57,530円(税込)

カタログ価格

52,300円(税抜)/57,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 21:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761LA-53
  • 品番

    EA761LA-53

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top