すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LA-71

品名 : 910x662x1600mm ミーティング用ボード

仕様

メーカーアイリスチトセ型番KCVJI-H1600SSWW
スクリーンサイズ(mm)900(W)×1350(H)全体サイズ(mm)910×662×1600
重量(kg)15材質表面材:両面スチールホワイトボード
フレーム:アルミ(シルバー)
脚:スチール丸棒材(粉体塗装仕上、シルバー色)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2(φ75mm)
両面
販売価格

109,000(税抜)/ 119,900円(税込)

カタログ価格

109,000円(税抜)/119,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/01 11:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1925ページ

代替品

EA761LE-150
  • 品番

    EA761LE-150

  • コメント

    1500(W)x900(H)mm キャスタースタンド付

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1924ページ
  • エスコ便利カタログ1925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top