すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LM-132

品名 : 1871x2245mm スクリーン(床置き式/アスペクトフリー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

規格83型スクリーンサイズ(W×H)mm1871×2245
重量(kg)14.0外形サイズ2444(W)×410(D)×2400(H)mm
材質ケース:アルミ
生地:PVC
平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なモバイルスクリーン。
黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。
施工やスクリーンの支持具が不要。軽くて持ち運びが簡単なモバイルタイプ。
脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。
幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。
生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用
※スクリーンの高い平面性を実現するため、支柱は常に最大に引き伸ばした状態でスリーブ・ロックを締めてください。
国内初のモバイルタイプのサイドテンションスクリーン!! 持ち運びが可能な上に抜群の平面性で、教室や会議室など限られたスペースでの超短焦点・短焦点プロジェクター投写にも最適。
サイドテンション機構
生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。
オリジナル素材のタブ
伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。
トップバーの強化
弊社従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。
サイドテンション専用生地の採用
サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。
各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。
床置き式
RoHS対応品
超短焦点プロジェクター対応
販売価格

144,000(税抜)/ 158,400円(税込)

カタログ価格

144,000円(税抜)/158,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 13:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761LM-132A
バリエーション一覧
EA761LM-131 1428x1956mm スクリーン(床置き式/アスペクトフリー)
EA761LM-132 1871x2245mm スクリーン(床置き式/アスペクトフリー)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top