すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LP-141

品名 : 2L判 フォトフレーム(ブラウン)

仕様

メーカーナカバヤシ型番F-TW-103-BR
規格2L判材質木製(ラバーウッド)
透明板:PETシート(0.5mm厚)
収納用紙サイズ178×127mmフレーム外形寸法192×141mm
窓寸法168×117mm厚み15mm
重量(g)約150カラーブラウン
付属品スタンド(縦置き、横置き両用)
吊り金具
下箱・ヘッダー付き透明袋入
ぬくもりを感じる天然木を使用したフォトフレーム
シンプルな形状・木目を生かした塗装仕上げでインテリアに馴染みやすい。
※天然木を使用している為、商品によって木目の模様・色が異なります。予めご了承ください。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2024/05/09 05:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1879ページ
バリエーション一覧
EA761LP-141 2L判 フォトフレーム(ブラウン)
EA761LP-142 2L判 フォトフレーム(ホワイト)
EA761LP-143 2L判 フォトフレーム(ブラック)
その他関連
関連商品EA761LP-131 : L判 フォトフレーム(ブラウン)
関連商品EA761LP-132 : L判 フォトフレーム(ホワイト)
関連商品EA761LP-133 : L判 フォトフレーム(ブラック)
関連商品EA761LP-136 : KG判 フォトフレーム(ブラウン)
関連商品EA761LP-137 : KG判 フォトフレーム(ホワイト)
関連商品EA761LP-138 : KG判 フォトフレーム(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1878ページ
  • エスコ便利カタログ1879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top