すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761NB-2D

品名 : 326x345x167mm/3.5kg レジスター(電子)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番SR-S200
仕様1シートサーマルプリンター方式サイズ326(W)×345(D)×167(H)mm
重量約3.5kgカラーホワイト
スマホと連携して使用できるブルートゥースレジスター
軽減税率対応
消費税法の改正に対応
ドロップイン方式
データ記憶保護、消費税計算、金額値引き計算、入金/出金処理、返品処理、釣銭計算、自動エラー解除機能、電卓機能など
使いやすい省スペースドロアー
お客様用背面ディスプレイ搭載
付属品ロールペーパー1巻集計機能部分累計
サーマルプリンターを採用
「操作ガイド」ボタンで操作方法を印字します。
漢字レシート発行、ヨコ型領収書発行
スマホと連携して使用できるBluetoothレジスター
販売価格

34,000(税抜)/ 37,400円(税込)

カタログ価格

34,000円(税抜)/37,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 13:10現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA761NA-1 : 感熱紙(EA761NA,NB,NC,ND用/20巻)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top