メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | SR-S4000-20SWE |
---|
集計機能 | PLU、時間帯別、月間日別、 期間、期間2、在高点検、 部門、グループ、担当者、 構成比 | サイズ | 330(W)×360(D)×205(H)mm |
---|
重量 | 5.5kg | 適応ロールサイズ | 幅58mm・外径80mm |
---|
付属品 | ロールペーパー2巻 | | |
---|
2シートサーマルプリンター搭載 |
漢字ひらがな・カタカナ・英数字サーマル印字方式 |
漢字レシート発行、ヨコ型領収書発行、消費税率簡単変更、電子店名スタンプ、20部門 |
★チルト機構付6行表示大型液晶 |
SDメモリーカード対応。売上データの保存・活用が可能です。 |
抗菌処理のキーボードを採用 |