すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XF-5B

品名 : AC100V/460mm/E26 マグネット付ライト(LED電球付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電球付
電源AC100V電球LED球
明るさ485ルーメン口金E26
高さ460mm重量1.2kg
吸着力30kgfコード長1.6m
フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
移設頻度の少ない場合や塗装面などギャップの大きな吸着面への取付に効果的です。
販売価格

6,950(税抜)/ 7,645円(税込)

カタログ価格

6,950円(税抜)/7,645円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/17 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top