メーカー | サンワサプライ | 型番 | LED-CLP1UBK |
---|
コネクタ | USB-Aコネクタ | サイズ | 255(W)×75(D)×55(H)mm |
---|
重量 | 約168g | 梱包 | 1個口:117.5×58×300mm・約176g |
---|
クリップ使用範囲 | 約5~10mm | 色温度 | 約3000~6500K |
---|
光束 | 昼光色:6600K-56ルーメン、昼白色:5300K-57ルーメン、白色:4500K-58ルーメン、温白色:3700K-60ルーメン、電球色:3000K-56ルーメン | 調色 | 5段階(昼光色→昼白色→白色→温白色→電球色) |
---|
LED数 | 48粒(SMD) | 消費電力 | 約1.5W DC5V 300mAh |
---|
電源 | USB給電 | LED寿命 | 約20000時間 |
---|
コード長 | 1.8m | | |
---|
ノートパソコンを開いた状態で、上部にクリップで挟み込んで使用するLEDライトです。 |
テレワークなどテレビ会議でも有効で、手元の明るさのみならず、角度調整で顔の色合い(肌つや)を調光の調整して使えます。 |
場所を取らず、明るさがほしい範囲のみを照らすことができます。 |
電源はUSB給電で、そのままノートパソコンに繋いで利用可能です。 |
調色が5段階あり、使用用途に応じて切り替えできます。 |
明るさも無段階調整ができるので、最適な明るさを選ぶことができます。 |