すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762-2

品名 : ステンシル用ブラシ(アルミボディー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

EA591BX-1~-10用ブラシ
材質ローラー:ネオプレン、クロロプレンゴム(耐油性合成ゴム)、
本体:アルミ、
ブラシ:ブタ毛、
本体:アルミ
サイズローラー:φ50×38mm、
ブラシ:φ36×40mm、
インク缶:115×60×175(H)mm
重量ローラー:約230g、
ブラシ:約190g、
インク:約980g
全長(mm)205
販売価格

8,000(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/13 20:44現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
関連商品EA591BX-1 : 約13mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
関連商品EA591BX-2 : 約19mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
関連商品EA591BX-3 : 約25mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
関連商品EA591BX-4 : 約38mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
関連商品EA591BX-5 : 約51mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
関連商品EA591BX-6 : 約64mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
関連商品EA591BX-7 : 約76mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)
関連商品EA591BX-8 : 約102mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮)
関連商品EA591BX-9 : 約127mm/45枚組 ステンシルプレート(真鍮)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top