すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AD-5

品名 : φ52mm 朱肉

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番HSNS50K
盤面サイズφ52mmサイズ72(縦)×72(横)×17(厚さ)mm
重量51g材質本体:再生ABS樹脂
速乾タイプ
新開発の速乾朱液と新機構盤面ですばやく乾燥、鮮明な印影を実現します。
一般普通紙なら、捺印後1分以内に乾燥し裏写り転写の心配もありません。
新機構盤面で適度な着肉とミクロ繊維の表布で鮮明な印影。
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2024/06/01 15:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1861ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1860ページ
  • エスコ便利カタログ1861ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top