すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AE-15

品名 : 121x109x20.8mm スタンプ台[インク無し]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマックス(MAX)型番ST-200
サイズ121(W)×109(D)×20.8(H)mm重量150g
盤面サイズ92×55mm
金属、PR素材、ガラスなどに捺印可能
手に固定できるベルト、すべりにくく、落としても壊れにくいラバー付
インク別売です。
インクはEA762AE-111、-112、旧-113です。
追加説明●フタなどの材質はPC(ポリカーボネート)、両端の黒部分はTPEです。(10/11/12 1040)
アイコン
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 16:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA762AE-16
  • 品番

    EA762AE-16

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA762AE-15 121x109x20.8mm スタンプ台[インク無し]
EA762AE-16 139x124x20.8mm スタンプ台[インク無し]
EA762AE-17 169x144x20.8mm スタンプ台[インク無し]
その他関連
オプションEA762AE-111 : 55ml [黒] 多目的スタンプインク
オプションEA762AE-112 : 55ml [赤] 多目的スタンプインク
オプションEA762AE-115 : 55ml 溶剤
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top