すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AL-47

品名 : [EA762AL-41~44用] 補充朱液

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番HLS-200
容量3ccサイズ縦95×横50×厚さ18mm
重量9.0g
EA762AL-41~-44用の補充朱液です。
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2025/12/16 12:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1842ページ
その他関連
関連商品EA762AL-41 : 印鑑ホルダー(朱印内蔵型/白)
関連商品EA762AL-42 : 印鑑ホルダー(朱印内蔵型/黒)
関連商品EA762AL-43 : 印鑑ホルダー(朱印内蔵型/透明ピンク)
関連商品EA762AL-44 : 印鑑ホルダー(朱印内蔵型/透明青)
関連商品EA762AL-46 : [EA762AL-41~44用] 補充カートリッジ(2個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1842ページ
  • エスコ便利カタログ1843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top