すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CB-433

品名 : 240x340mm メッシュケース(オレンジ)

仕様

メーカーナカバヤシ型番SD-RB2-A4-OR
サイズ(縦×横)mm240×340厚み約5mm
カラーオレンジ材質PVC、ポリエステル
重量(g)50
大きく開くL型・Wファスナーなので出し入れラクラク。
A4サイズまでの連絡帳やプリント類を収納できます。
学校と家庭を行き来する、メッシュタイプ
A4サイズの「れんらくぶくろ」です。
中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。
販売価格

540(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2025/05/05 18:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1879ページ
バリエーション一覧
EA762CB-431 240x340mm メッシュケース(ブルー)
EA762CB-432 240x340mm メッシュケース(ピンク)
EA762CB-433 240x340mm メッシュケース(オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1878ページ
  • エスコ便利カタログ1879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top