すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CB-621

品名 : 303x220mm クリアーホルダー(クリア/20枚)

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番AZ-975
規格A4サイズ(mm)303×220
入数20枚材質OPPフィルム(静電気防止加工)
大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付タイプ
フタ付なので中身の脱落や汚れを防ぎます。
くり返し使える粘着テープが本体側に付いていますので、出し入れの際、邪魔になりません。
中身がすぐわかる透明度抜群のOPP製。
透明度が高いのでデジタルプリントや写真の収容に最適。
そのままコピーがとれるので便利。
販売価格

760(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/04/30 00:54現在)

更新
商品入数20販売単位pk
カタログページ1900ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1900ページ
  • エスコ便利カタログ1901ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top