すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CC-33

品名 : A4 厚手クリアーポケット(台紙なし/100枚

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番14712
サイズ(mm)302×230規格A4判
材質マットタイプ厚手PP製入数100枚
台紙なし
A4サイズまでの用紙を見やすくしっかり収納します。
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
販売価格

2,440(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/12/17 05:01現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1877ページ
バリエーション一覧
EA762CC-31 A4 厚手クリアーポケット(台紙なし/20枚)
EA762CC-32 A4 厚手クリアーポケット(台紙なし/50枚)
EA762CC-33 A4 厚手クリアーポケット(台紙なし/100枚
EA762CC-34 A5 厚手クリアーポケット(台紙なし/10枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1876ページ
  • エスコ便利カタログ1877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top