すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CC-41

品名 : A5 クリアーポケット(チャック付/5枚)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番14788
規格A5サイズ(mm)221×173
入数5枚底マチ10mm×2
とじ穴20穴および80mm2穴材質PP
開口部がチャック式なので、収容物の落下を防ぎます。
小物やハガキ、カード等の収容に便利です。
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/06/02 03:57現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ1898ページ
バリエーション一覧
EA762CC-41 A5 クリアーポケット(チャック付/5枚)
EA762CC-42 A6 クリアーポケット(チャック付/5枚)
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入
  • ※5枚入
  • ※5枚入
  • エスコ便利カタログ1898ページ
  • エスコ便利カタログ1899ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top