すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762DA-56

品名 : A4/E型 マグネットクリップホルダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキングジム(KINGJIM)型番5085
サイズ(mm)325×227×18(T)材質表紙:オレフィン素材貼表紙、芯材:再生紙、とじ具:スチール
綴じ枚数約30枚
(スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA4コピー用紙10枚まで)
A4E型
マグネットの力で紙をめくったまま固定できるクリップボード
背面フラップで手を放しても、めくった紙が戻らない
底面フラップで書類のめくれを防止
A4用紙をセンター合わせで挟めるガイド付きクリップカバー
スチール面に貼り付けられるマグネット内蔵
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/22 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1872ページ

代替品

EA762DA-162
  • 品番

    EA762DA-162

  • コメント

    A4/E マグネットクリップ 蓋付き

ウェブカタログ画像
  • マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる
  • 印の場所にマグネットを内蔵
  • 用紙をセンターに合わせて挟めるガイドライン

商品動画

  • エスコ便利カタログ1872ページ
  • エスコ便利カタログ1873ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top