すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762DB-204

品名 : B4/S型 クリップボード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキングジム(KINGJIM)型番8336
サイズ281×387mmボード厚3mm
規格B4材質表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用
綴じ枚数約30枚
S型
軽くて丈夫な素材を使用。
耐久性に優れた素材を、四隅の金具で補強。
販売価格

490(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/24 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA762DA-125
バリエーション一覧
EA762DB-201 A5/S型 クリップボード
EA762DB-202 B5/S型 クリップボード
EA762DB-203 A4/S型 クリップボード
EA762DB-204 B4/S型 クリップボード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top