すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EB-18A

品名 : 345x450mm/裁断幅430mm ペーパーカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

重量3.5kg裁断枚数10枚
裁断後軽く上刃が戻るスプリングサポート方式
紙押さえも連動して動くので、作業効率も高まります。
裁断幅430mm(A3)台サイズ345(W)×450(D)mm
販売価格

9,350(税抜)/ 10,285円(税込)

カタログ価格

9,350円(税抜)/10,285円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/11 23:39現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA762EB-74
  • 品番

    EA762EB-74

  • コメント

    変更点:メーカー、裁断幅430→390mm

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top