すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FE-10

品名 : 脚長30mm シール式ファスナー(10本入)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番13664
材質脚部:ブリキ製・ビニールコーティング、ベース部:硬質ビニール穴間隔80mm
入数10本重量(g)30
脚長30mm全長160mm
裏面粘着剤付き
手にやさしい樹脂コーティングタイプ
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/05/04 20:01現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1883ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1882ページ
  • エスコ便利カタログ1883ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top