すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GC-341

品名 : 88x14x125mm 無地B7ノート(160ページ/10冊)

仕様

メーカーナカバヤシ型番メテ-100
サイズ変形B7
88×125×14(t)mm
中紙枚数160枚
材質表紙:古紙パルプ配合率70%再生上質紙
本文:古紙パルプ配合率70%・白色度70%の再生上質紙
重量120g
無地入数10冊
天ノリ式
白色度70%の再生上質紙
たっぷり使えるエコロジーなメモです。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/08/05 10:37現在)

更新
商品入数10販売単位St
カタログページ1885ページ
バリエーション一覧
EA762GC-341 88x14x125mm 無地B7ノート(160ページ/10冊)
EA762GC-342 105x 9x148mm 無地A6ノート(100ページ/10冊)
ウェブカタログ画像
※10冊入
  • ※10冊入
  • ※10冊入
  • エスコ便利カタログ1884ページ
  • エスコ便利カタログ1885ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top