すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GC-62

品名 : 無線綴 A6ノート(120ページ/イエロー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナカバヤシ型番NA601-3
サイズA6スリム(90×140×14mm)カラーイエロー
中紙枚数120枚材質表紙:ポリウレタンクロス
重量(g)130
無線綴タイプ
裏写りしにくいプライム用紙
360度折り返して省スペースで使えます。
サラサラで書きやすく、少し厚めで裏写りしにくいプライム用紙使用。
フレキシブルな記入ができる5mmの半分サイズ2.5mmの方眼。
リラックスして集中しやすいグリーン本文印刷。
背と角が丸く手に優しいラウンドシェイプ。
ソフトタッチPUレザー丸めて使えます。
180度に開いたとき見開きが良く書きやすい。
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/12 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1906ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762GC-61 無線綴 A6ノート(120ページ/オレンジ)
    EA762GC-62 無線綴 A6ノート(120ページ/イエロー)
    EA762GC-63 無線綴 A6ノート(120ページ/グリーン)
    EA762GC-64 無線綴 A6ノート(120ページ/ダークグリーン)
    EA762GC-65 無線綴 A6ノート(120ページ/ダークブルー)
    EA762GC-66 無線綴 A6ノート(120ページ/グレー)
    EA762GC-67 無線綴 A6ノート(120ページ/ブラウン)
    EA762GC-68 無線綴 A6ノート(120ページ/ブラック)
    ウェブカタログ画像
    • 中紙
    • エスコ便利カタログ1906ページ
    • エスコ便利カタログ1907ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top