すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GG-12

品名 : 25x130mm しおり定規(マグネット付/オレンジ)

仕様

メーカーナカバヤシ型番DBR-LO
測定目盛15cm/25cmサイズ260×25×0.5(t)mm
130×25×1mm(t)mm(折りたたみ時)
カラーオレンジ材質PVC(裏面マグネット)
重量13g
手帳や本などに挟んでブックマークとしてご使用のほか、折りたたみ部分を開いて定規としてもお使い頂けます。
定規の機能を持ったマグネット式のしおりです。
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/12/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1840ページ
バリエーション一覧
EA762GG-11 25x130mm しおり定規(マグネット付/アイボリー)
EA762GG-12 25x130mm しおり定規(マグネット付/オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • 開くと定規に
  • エスコ便利カタログ1840ページ
  • エスコ便利カタログ1841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top