すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762MA-11

品名 : φ 3 mm/18枚 1穴パンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番SD-15-3-B
穿孔能力18枚穴数1
重量(g)111サイズ(W×D×H)mm26×109×82(ロック時高さ40)
材質SPCC、PE穴径φ3mm
穴奥行12mm
ハンドルロック付
コンパクトに収納できるハンドルロック。
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA762MA-11A
ウェブカタログ画像
※画像はEA762MA-12です。
  • ※画像はEA762MA-12です。
  • ハンドロック付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top