すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762MA-8

品名 : AC100V オートパンチ (A4)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマックス(MAX)型番EP-50CN
穴径6mm穴間隔80mm
穴奥行11mm重量2.4kg
サイズ360(W)×123(D)×231(H)mm
自動で用紙を揃え穴あけするので、ファイリング効率が大幅にアップします。
スタンド型で、卓上にもすっきり置けます。
適応用紙サイズ自動:A4横、B5横、レター横
手動:A3縦、A4縦
穿孔能力PPC用紙50枚
販売価格

27,200(税抜)/ 29,920円(税込)

カタログ価格

27,200円(税抜)/29,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 04:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA762MA-8A
  • 品番

    EA762MA-8A

  • コメント

    変更点:アタッチメント 無→有

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top