すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763A-26

品名 : AC100V タイムスイッチ (24時間/防雨型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式TBC171
24時間型(15分単位)
電源AC100V(50/60Hz)消費電力白熱灯・イルミネーション:1,500W以下、
蛍光灯(高力率):1,000W以下、
モーターを用いた器具:750W以下、
ヒーターを用いた器具:1,500W以下
周波数切替付
屋外でも使用できる防雨型
電源コードは防水性・耐久性に優れたキャブタイヤケーブル使用。
イタズラ防止用のφ6mmカギ穴付
南京錠は別売です。
販売価格

6,530(税抜)/ 7,183円(税込)

カタログ価格

6,530円(税抜)/7,183円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/19 13:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763A-26A
  • 品番

    EA763A-26A

  • コメント

    色変更しております。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top