すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-125

品名 : 55型 デジタルハイビジョン液晶テレビ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番55XDA20
仕様55V型消費電力150W
サイズ1235(W)×271(D)×783(H)mm重量12.2kg
電源AC100V 50/60Hz表示画素数3,840×2,160
受信可能放送地上デジタル(CATVパススルー対応)/ BS・110度CS/ BS4K・110度CS 4K端子地上デジタル×1/ BS・110度CSデジタル/ BS4K・110度CS 4K×1
材質ABS、アルミアナログ音声出力端子3.5mmステレオミニジャック×1
HDR対応HGL、HDR10、Dolby Visionスピーカー 音声出力12W+12W
HDMI端子3ARC対応○(HDMI1)
USB端子USB3.0 録画用 x 1/USB2.0×1待機消費電力1.5W
年間消費電力量210kWh /年省エネ達成率59%
Wi-Fi802.11 ac/ a/b /g /n 2.4G/ 5G(W52,W53,W56)BluetoothBluetooth 2.1/ 3.0/ 4.0/ 4.1/ 5.0
カラーブラック付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2個、スタンド×2個、スタンド固定用ネジ(大)×4個、スタンド用センターシャフト×1個、スタンド組立用ネジ(小)×4個、壁掛け用スペーサー×2個(65XDA20Sは無し)、電源コード×1個、取扱説明書×1部、保証書×1部
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビ【LUCA】です。
ネット動画サービスに対応しています。
リモコンに6つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。
Dolby Atmos対応の音声処理システムにより、テレビ本体のスピーカーだけで立体音響を楽しめます。
番組内容に応じて自動的に最適な画質・音質に切り替えるAI機能を搭載、より臨場感ある映像と音声を楽しめます。
映像がかすんで見えたり、会話している声が聞き取りにくい等の悩みを解決するはっきり機能を搭載。
Googleアシストボタンを搭載、押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。
4Kチューナー内蔵なので外付けチューナ接続や機器設定が不要、録画もHDDに直接保存可能です。
4KHDR対応[HDR10・HLG対応]
Dolby Atmos:3次元のリアルな立体音響で迫力の臨場感を
AIオート機能付
かんたん映像設定
販売価格

147,500(税抜)/ 162,250円(税込)

カタログ価格

147,500円(税抜)/162,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/09 15:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2123ページ

代替品

EA763AA-125A
  • 品番

    EA763AA-125A

  • コメント

    違い:Netflixが使用可能に/他

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2122ページ
  • エスコ便利カタログ2123ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top