すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-127A

品名 : 【7V型】 バックカメラモニターセット(平ボディ用)

仕様

メーカーF.R.C.型番NX-B2007
電源DC12V・24Vバックカメラ画角水平:約150°
垂直:約90°
バックカメラ有効画素数640(水平)×480(垂直)
約30万画素
画面サイズ154×86(H)㎜
対角177㎜(7V型)IPS液晶モニター
ディスプレイ解像度1024(水平)×600(垂直)映像出力NTSC(RCAピン)
1Vpp(75Ω)
バックカメラ映像方向鏡像/正像(切替え可能)防水構造IP67(バックカメラ)
使用温度範囲バックカメラ:-10℃~60℃
ディスプレイ:-20℃~70℃
サイズバックカメラ:24×29×22(H)mm
ディスプレイ:181×26×121(H)mm
重量バックカメラ:約85g
ディスプレイ:約390g
付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、カメラ用延長ケーブル、カメラステー固定ねじ(×2)、カメラステー両面テープ、コードクランパ(×3)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書
モニターは7V型液晶カラーモニター採用
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
30万画素CCDイメージセンサー採用
リバース連動対応
バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります
モニター画面の詳細な設定が可能
モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます
平ボディ用
販売価格

32,500(税抜)/ 35,750円(税込)

カタログ価格

32,500円(税抜)/35,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 05:30現在)

更新
商品入数1販売単位
サブ画像
平ボディ用
カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
  • 平ボディ用\nカメラは防水・防塵・堅牢ボディー
  • モニターは7V型液晶カラーモニター採用
  • 配線図
  • 付属品

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top