電源・電圧 | DC5 V(シガーライターコード(12V/24V車対応)使用時) | 消費電流 | 12A |
---|
消費電力 | 6.0W(ナビゲーション時) | 液晶サイズ | 5V型ワイド (幅×高さ)108×65mm |
---|
サイズ(突起物除く) | 129(W)×17.8(D)×86(H)mm | 重量 | 約200g |
---|
画素数 | 1,152,000画素〔水平800×垂直480×3(RGB)〕 | 使用光源 | LEDバックライト |
---|
タッチパネル | 抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス) | 内蔵GPS | モノポールアンテナ |
---|
付属品 | 車載用吸盤スタンド シガーライターコード(12V/24V車対応)(1.8m) | 有効画素数 | 99.99% |
---|
表示方式 | 透過型カラーフィルター方式 | 駆動方式 | TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式 |
---|
受信周波数 | 1575.42MHz(GPS)/1598.0625~1605.3750MHz(GLONASS) | 受信可能衛星 | GPS、QZSS(「みちびき」初号機のみ)、GLONASS |
---|
位置更新時間 | 約1秒(自律航法動作中:約0.5秒) | 内蔵スピーカー | 寸法・形状:φ28mm 丸型/定格出力:1.0W/最大出力:2.0W |
---|
大容量16GB SSDメモリーを内蔵 |
電波が届きにくい場所でも迷わない「Gロケーション」 |
高速処理回路「ゴリラエンジン」で、ルート検索、画面切替がスピーディ。 |
「GPS」「みちびき」「グロナス」のトリプル衛星受信と「Gジャイロ」で精密な現在地位置測位精度を実現 |
IPS液晶で明るく見やすい画面です。 |