すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-411

品名 : DC12/24V ドライブレコーダー(建設重機用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーデルタ型番D-1634
録画画素数34万画素付属品GPSユニット、防水ケース、microSDカード(32GB)
電源DC12・24V
建設重機用のドライブレコーダーです。
サイズ125×35×50(H)㎜視野角前:140°、後:120°
機能前後2カメラ搭載、サージ電流・静電気からのIC回路保護、GPS
2.7インチワイド液晶モニター
販売価格

34,000(税抜)/ 37,400円(税込)

カタログ価格

34,000円(税抜)/37,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 06:36現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA763AA-412
その他関連
オプションEA763AA-421 : [EA763AA-401,-411用] 簡易取付マグネット
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top