すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-421

品名 : [EA763AA-401,-411用] 簡易取付マグネット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーデルタ型番D-1659
ねじ径M6
マグネット付。
車両の振動などを考慮し、2~3個で取り付けてください。
耐荷重(kg)20リング内径(mm)15
マグネットサイズφ42
販売価格

1,850(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 21:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0273ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ272ページ
  • エスコ便利カタログ273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top