すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AB-232F

品名 : 32GB ポータブルオーディオプレーヤー(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーソニー(SONY)型番NW-A106
ラジオや動画サービス、語学学習など、様々なジャンルのアプリがインストールできます。高精細タッチパネル液晶で、ウォークマンの高音質で楽しめます。
カラーブルー記録容量32GB
対応メディアmicroSD、microSDHC 、microSDXC再生音楽/ラジオ
受信周波数FM:76.0-108.0MHz対応フォーマット・MP3( .mp3):32 - 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz
・WMA( .wma):32 - 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz
・FLAC( .flac):16, 24bit / 8-384kHz
・WAV( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz
・AAC( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz
・HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz
・Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz
・AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz
・DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz *2
・APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High)
・MQA ( .mqa.flac):対応
ディスプレイ3.6型(9.1cm)、
HD(1280×720ドット)
電源リチウムイオン(内蔵)
サイズ約55.2(W)×11.0(D)×98.9(H)mm重量約103g(充電池含む)
機能タッチパネル、ワイヤレスLAN、Bluetooth機能、ワンタッチ接続(NFC)機能、ハイレゾ音源対応付属品ウォークマン本体(1)USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)(1)取扱説明書(1)使用上のご注意/主な仕様(1)保証書(1)製品のサポート登録のおすすめ (1)
注意ヘッドフォンは付属していません。
オペレーティングシステム:Android 9.0
音の情報量がCDの約6.5倍ある(192kHz/24bitの場合)ハイレゾ音源に対応。楽器やボーカルの生々しさ、演奏の場にいるような空気感、本来アーティストが伝えたかった世界観や想いまで体感できます。
高音域再生におけるノイズ除去性能を高めたフルデジタルアンプ「S-Master HX」を搭載。ヘッドホン出力(実用最大出力)は35mW+35mW(16Ω)。小音量から大音量までディテールを維持した高音質を実現し、迫力ある低音のエネルギー感やスピード感とともに、繊細な空気感までリアルに再現。心震える臨場感で体感できます。
膨大な楽曲データを学習しているAI(人工知能)技術により、リアルタイムに楽曲の情景を分析し、最適にハイレゾ級(*)高音質にアップスケーリング。ビットの拡張やサンプリング周波数を高め、最大192kHz/32bit相当まで拡張することで、小さく細かい音も再現可能に。
Bluetooth(R)のワイヤレス音楽再生もハイレゾ音質で楽しめる「LDAC(TM)」に対応。対応のヘッドホンやワイヤレススピーカーと組み合わせることでワイヤレスでも高音質に楽しむことができます。従来のBluetooth(R)Audioの最大約3倍の情報量で伝送できるので、ハイレゾコンテンツも原音の細かい表現まで忠実に再現された音質でお楽しみ頂けます。
使いやすいUI、タッチ機能などの快適な操作性、そしてGoogle Play(TM)ストアからの豊富なアプリのインストールなど、さまざまなシーンで多彩に楽しめます。
Google Play ストア対応
Spotifyや Youtube(TM) 、Apple Musicなどのストリーミングサービスをお好みに合わせてインストールできます。ジャンルを問わない多彩で膨大な楽曲を配信しているので、大好きな楽曲はもちろん、新しい音楽との出会いをお楽しみいただけます。
OSAndroid 9.0
販売価格

58,200(税抜)/ 64,020円(税込)

カタログ価格

58,200円(税抜)/64,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/18 12:40現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top