すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AC-132

品名 : USBオーディオ変換アダプタTypeC-3.5mmミニジャック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-ADUSBTC4
ケーブル長全長/約15cm ※コネクタ含むプラグ形状USB Type-C(オス)
反対側/ステレオミニ(直径3.5mm/4極)
製品重量約6g対応機種USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン
※音声出力に対応したUSB Type‐Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコン
ステレオミニ(直径3.5mm)プラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット
※4極タイプにも対応
※すべての機種への動作を保証するものではありません。ご使用の機種によっては対応しない場合があります。
タブレットやスマホのUSB Type-Cポートにステレオミニプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。
最大24bit/96kHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。
コネクタを含めた全長は約15cmです。
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 14:37現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top