すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AC-36J

品名 : 16GB/ 636時間 ICレコーダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーソニー(SONY)型番ICD-UX575F
本体容量16GB記録形式リニアPCM/MP3
記録媒体内蔵メモリおよびmicroSDHC/microSDXC(別売)対応ファイル形式MP3/WMA/AAC
サイズ36.6(W)×12.2(D)×102.8(H)mm重量48g(電池含)
電源外部電源:ACアダプター(別売)
電池:リチウムイオン充電池(内蔵)
付属品パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリーに内蔵)、キャリングケース
再生形式(リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit最大録音時間LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分
MP3 192kbps:159時間
MP3 128kbps:238時間
MP3 48kbps(モノラル): 636時間
※長時間録音する場合は、市販のUSB ACアダプターが必要になることがあります
MP3記録曲数/時間3570曲/238時間(128kbps時/1曲4分で換算)最大フォルダ数最大ファイル数:5,000ファイル(フォルダ数を含む)
最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル
最大ファイル数最大ファイル数:5,000ファイル(フォルダ数を含む)
最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル
内蔵マイクステレオ(Sマイクシステム)
最大約636時間の録音が可能
文字が見やすい「有機ELディスプレイ」
メモリーの残量が録音途中でなくなった場合でも、自動的にもう一方のメモリーに切り替えて録音し続けます。
遠くの音や小さな音もクリアに録音・再生。優れた操作性と薄型・軽量で、幅広いシーンに対応
【クリアに録音!高感度かつ低ノイズの「Sマイク・システム」と、進化したシーンセレクト機能「おまかせボイス」「おまかせミュージック」】高感度かつ低ノイズの内蔵ステレオマイクと、独自開発の録音システムを組み合わせた「Sマイク・システム」を搭載し、遠くの音や小さな音までクリアに集音します。
シーンセレクト機能の「おまかせボイス」は、人の声(音声)録音に特化して録音レベルを適正に判断し、最適なマイク感度を自動で設定するのにくわえ、定常的な背景ノイズも低減。
長時間録音したファイルの聞きたいところを素早く見つけるのに便利な「タイムジャンプ」、ボタンひとつで早送り(+10秒)/早戻し(-3秒)が可能「イージーサーチ」、小さく録音されてしまった場合も、録音ファイルの最大音量箇所が音割れしない範囲まで全体的に音量レベルを上げる「ノーマライズ」など、再生機能も充実しています。
直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。USBをスライドさせてパソコンとダイレクトに接続すれば、ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。また、パソコンと接続するだけでかんたんにUSB充電が可能です。
大画面ディスプレイを採用。録音データのファイル名やフォルダー名、メニュー画面などを日本語で表示し、ファイルの管理もかんたんです。
USBダイレクト接続(充電機能付)
販売価格

41,100(税抜)/ 45,210円(税込)

カタログ価格

41,100円(税抜)/45,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 12:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AC-36K
  • 品番

    EA763AC-36K

  • コメント

    最大約520時間録音可能

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top