すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-115B

品名 : [EA763AD-115用] フィルター

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IAP-A150HFL
名称集じん脱臭フィルターサイズ(W×D×H)mm350×40×611
重量(g)2000材質紙、プラスチック
大型空気清浄機EA763AD-115用の集じん脱臭フィルターです。
販売価格

32,300(税抜)/ 35,530円(税込)

カタログ価格

32,300円(税抜)/35,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/03 14:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0068ページ
バリエーション一覧
EA763AD-114B [EA763AD-114用] フィルター
EA763AD-115B [EA763AD-115用] フィルター
その他関連
本体EA763AD-115 : AC100V/87W/70畳 空気清浄機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top