すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-211

品名 : AC100V/135W/60畳 除菌脱臭機(光触媒)

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SPD-F01K
適用床面積93㎡(約60畳)
(目安:30分 メーカー基準で臭気が気にならないレベルまで軽減できる床面積・仕様環境による)
消費電力(ターボ/強/弱/静)135/90/65/60W
運転音(ターボ/強/弱/静)62/56/47/36dB電源(50/60Hz)AC100V
コード長1.8mサイズ736(W)×203(D)×544(H)mm
重量約16kg消臭・脱臭方式光触媒フィルター+花粉フィルター
フィルター寿命光触媒フィルター/花粉フィルター:約10年防水・防滴対応していません。
使用温度範囲0℃以上~40℃未満
床置き
国内専用
大空間タイプ
教室・病院・オフィス・店舗など
ウイルスや菌が気になる「3密空間」で大活躍!
空間のニオイの強さはセンサーの色で表示されます。(3段階)
緑:あまりニオわない、黄:少しニオう、赤:すごくニオう
光触媒技術で空気中の悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを分解し、キレイな空気へと浄化します。
ウイルス・菌・ニオイの元をすばやく浄化“ターボモード”搭載。
4枚の光触媒フィルら―とLEDの“両面照射”だから分解力が桁違い。
気になる花粉もしっかりキャッチしてくれる“花粉フィルター”搭載。
吸気フィルターでは花粉もブロック
販売価格

410,000(税抜)/ 451,000円(税込)

カタログ価格

410,000円(税抜)/451,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 08:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0069ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top