すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-38B

品名 : AC1OOV/ 43W/25畳 加湿空気清浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番F-VXT55-W
消費電力【加湿空気清浄】ターボ:43W、中:11.5W、静音:9W
【空気清浄】ターボ:53W、中:8W、静音:5W
適用床面積【加湿空気清浄】木造:14㎡(8.5畳)、プレハブ:23㎡(14畳)
【空気清浄】41㎡(25畳)
加湿・空気清浄適用床面積23畳(38㎡)サイズ360(W)×230(D)×560(H)mm
重量8.3kgフィルター交換目安約10年
タンク容量2.3L集塵方式機械式(静電HEPA)
待機電力0.3W清浄時間8畳のお部屋で使用時、約11分
運転音【加湿空気清浄】ターボ:51dB 中:34dB 静音:25dB
【空気清浄】ターボ:53dB 中:29dB 静音:18dB
連続運転時間約4.6時間
【花粉撃退モード】 
独自のセンシング技術&気流制御で徹底的に花粉を除去
【寝室モード】就寝前の準備運転に湿度要素をプラス 
寝室をうるおい快適空間へ
【ナノイー搭載】 
4種類の花粉を抑制
販売価格

61,000(税抜)/ 67,100円(税込)

カタログ価格

61,000円(税抜)/67,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 03:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AY-121
  • 品番

    EA763AY-121

  • コメント

    変更点:サーキュレーター付き、タンク容量

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top