すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-42G

品名 : AC100V/ 60W/31畳 加湿空気清浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式F-VXM70-W
サイズ398(W)×238(D)(下部含む:279)
×640(H)mm
設置方式卓上・床置両用
重量10.3kgタンクの容量約3.2L
コードの長さ1.8mフィルター寿命約10年
<加湿空気清浄機能>
適用床面積木造:20㎡(12畳)
プレハブ:32㎡(19畳)
消費電力ターボ:53W
中:14W
静音:9W
<空気清浄機能>
適用床面積51㎡(31畳)消費電力ターボ:60W
中:10W
静音:5.5W
ダブルフロー花粉撃退気流で花粉除去性能が約1.5倍
新・花粉撃退モードでより細かなセンシングで4種類の気流を最適制御
ナノイー搭載で4種類の花粉を抑制
PM2.5の濃度を検知して、ランプで知らせてくれる「PM2.5解析プログラム」搭載。
販売価格

76,000(税抜)/ 83,600円(税込)

カタログ価格

76,000円(税抜)/83,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 17:16現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top