すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-42M

品名 : AC100V/ 57W/31畳 加湿空気清浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番F-VXU70-W
サイズ398(W)×257(D)×640(H)mmコードの長さ1.8m
重量10kg材質ABS樹脂
待機電力0.3W
<加湿機能>
タンク容量約3.2L消費電力(加湿機能)ターボ:50W
中:13W
静音:8W
風量ターボ:6.3m3/分
中:3.1m3/分
静音:1.9m3/分
加湿量ターボ:700mL/h
中:400mL/h
静音:250mL/h
運転音ターボ:52dB
中:36dB
静音:26dB
適用床面積(加湿機能)木造:20㎡(12畳)
プレハブ:32㎡(19畳)
連続運転時間約4.6時間8畳の清浄時間約10分
<空気清浄機能>
消費電力(空気清浄機能)ターボ:57W
中:8.5W
静音:4.2W
風量ターボ:6.7㎡/分
中:2.7㎡/分
静音:1.0㎡/分
運転音ターボ:54dB
中:33dB
静音:15dB
適用床面積(空気清浄機能)51㎡(31畳)
フィルター寿命約10年8畳の清浄時間約9分
卓上・床置両用
3Dフロー花粉撃退気流で花粉をパワフルに吸引
インテリアに調和するハイクラスモデル
3Dフロー花粉撃退気流で3方向に吹き出す独自の気流で花粉を撃退!
「ナノイーX 9.6兆」お部屋の花粉をさらにすばやく抑制!
本体横下部に配置されたセンサーが、花粉が溜まりやすい床上30cmの大きな粒子もしっかり検知する高感度ハウスダストセンサー
お手入れしやすい工夫と使い勝手に配慮した親切設計でお手入れカンタン
パワフル加湿と独自のフィルターでお部屋を快適にしてたっぷりうるおいます。
アイコン
販売価格

77,000(税抜)/ 84,700円(税込)

カタログ価格

77,000円(税抜)/84,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 22:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AY-121
  • 品番

    EA763AY-121

  • コメント

    変更点:適用床面積、サーキュレーター付

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top