すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-43G

品名 : AC100V/ 88W/40畳 加湿空気清浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番F-VXT90-W
サイズ398(W)×287(D)×640(H)mm重量11.7kg
タンク容量約4.0Lコード長1.8m
フィルター寿命約10年設置方式卓上・床置両用
適用床面積(加湿機能)木造和室:25㎡(15畳)
プレハブ洋室:40㎡(24畳)
消費電力(加湿機能)ターボ:65W
中:15W
静音:10W
適用床面積(空気清浄機能)66㎡(40畳)消費電力(空気清浄機能)ターボ:88W
中:11W
静音:5.5W
【高濃度の 「ナノイー X」】 
日本の主要な13種類の花粉を抑制、花粉抑制スピードが「ナノイー X」からさらにアップ
【3Dフロー花粉撃退気流】 
3方向への立体的な気流で部屋全体を効率よく循環し、花粉の集じん量従来比約1.5倍を実現
IoT機能搭載 「ミルエア」アプリの進化】 
気になる汚れの種類や度合いに合わせて自動運転レベルを設定「わたし流運転」
エアコン暖房時の乾燥対策に!「うるおい暖房」
パナソニックのエアコン「エオリア」と空気清浄機が連携し、よりお部屋の空気を快適に。
多彩な吸引モード:汚れの種類に合わせて、気流を切り替えて効果的に吸い込みます。
高精度なセンサー:適切な位置に配置された高精度なセンサーが、さまざまな汚れを検知します。
3つのフィルター
吸い込んだ汚れを高性能なフィルターがしっかり捕らえて逃がさない。
販売価格

116,000(税抜)/ 127,600円(税込)

カタログ価格

116,000円(税抜)/127,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 19:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AY-121
  • 品番

    EA763AY-121

  • コメント

    変更点:適用床面積、サーキュレーター付

ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top