すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-83

品名 : AC100V/ 86W/32畳 空気清浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適用床面積53.8m2(32.6畳)以下消費電力ターボ:86W、
強:20W、
中:11W、
弱:6W
サイズ410(W)×210(D)×640(H)mm重量6.4kg
フィルター寿命HEPA:約1年
カーボン:約3ヶ月
AHAM(米国家電製品協会)取得認証
アレル物質、チリ、ダニのふんや死がい、カビの胞子等、0.3ミクロンの微粒子を99.97%捕集。
抗菌処理により、バクテリアやカビの生育を制御します。
販売価格

41,900(税抜)/ 46,090円(税込)

カタログ価格

41,900円(税抜)/46,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:18現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top