すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AE-22C

品名 : [充電式]シェーバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番ES-RL34-A
水洗いタイプ
充電式(充電時間8時間)、交流式
充電システムACアダプター充電電源AC100V(50/60Hz)
定格電流70mA電池種類Ni-MH蓄電池
消費電力交流式使用時:約7W
AC100V充電時:約2W
重量165g(キャップを除く)
使用日数約10日付属品掃除用ブラシ
なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃
硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載
アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用
長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載
剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。
サイズ(W×D×H)mm65×47×160mm重量(g)165
刃枚数3枚
販売価格

6,640(税抜)/ 7,304円(税込)

カタログ価格

6,640円(税抜)/7,304円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AE-22D
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top