メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ES-LV5J-S |
---|
刃枚数 | 5枚 | サイズ(W×D×H)mm | 72×59×167 |
---|
重量(g) | 200 | 駆動方式 | リニアモーター高速駆動 |
---|
ストローク | 14,000ストローク/分 | 電圧 | AC100~240V(自動電圧切替付) |
---|
電源 | Li-ion(リチウムイオン)充電池 | 使用日数 | フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能 |
---|
防水性能 | IPX7 | 消費電力 | ・約9W(交流式使用時) ・約10W(充電時) |
---|
ヘッド部 | ・密着5Dヘッド ・固定/可動切替 ・フロート刃機構 | 外刃 | 5枚刃システム |
---|
内刃 | 30°鋭角ナノエッジ内刃 | トリマー | シャープトリマー(45°) |
---|
仕様 | 水洗いタイプ | 洗浄 | ・音波洗浄モード ・清潔水洗い |
---|
表示 | 3段階充電残量表示 | 付属品 | ・ポーチ ・ACアダプター ・専用オイル ・掃除用ブラシ |
---|
色 | シルバー | | |
---|
充電式(充電時間:1時間)、交流式 |
3段階充電残量表示ランプ付 |
海外使用可能 |
ラムダッシュAI+がヒゲの濃さを検知し、ヒゲが濃い部分ではハイパワーモードでパワフルにシェービング。 |
検知精度の向上で、より変化を感じやすくなりました。 |
充電中でも剃れる |
バッテリーが切れてもコードをつなげて使用可能 |
5枚刃×リニアモーター約14,000ストローク/分=約70,000カットアクション/分で多種多様なヒゲに対応。 |