すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AG-42K

品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー(マイナスイオン/ペールピンク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番EH-NE5G-PP
カラーペールピンク調電源AC100V(50/60Hz)
電源方式交流式サイズ208(W)×89(D)×215(H)mm
重量約475g(速乾ノズル含む)消費電力1,200W(ターボ/ホット時)
風量1.9m3/分(ターボ時・ノズル装着なしの時)温風温度約85℃(ターボ時)
約105℃(ドライ)
コード長約1.7m機能マイナスイオン(外吹出し)
速乾ノズル
1.9m3/分の大風量で、パワフル乾燥
軽くて使いやすい、重さ約475gの軽量モデル
速乾ノズルで長い髪・多い髪も、毛束をほぐして、スピーディーに乾燥
マイナスイオンが髪表面をコートして、さらさらヘアに
周りの風を巻き込みながら増幅し、大風量が髪に届きます。パワフルだから、毎日のヘアドライが手軽に。
縦型の強風と弱風で、濡れた毛束をほぐしながら乾かすので、長い髪や多い髪もスピーディーに乾燥できます。
温風とマイナスイオンの吹出口を分け、マイナスイオンに含まれる水分をドライヤーの熱から守る外付けマイナスイオン搭載。マイナスイオンが髪表面をコートして、さらさらな髪に。さらに、髪の静電気も抑制します。
販売価格

5,540(税抜)/ 6,094円(税込)

カタログ価格

5,540円(税抜)/6,094円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 20:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AG-25K
  • 品番

    EA763AG-25K

  • コメント

    変更:サイズ(184x85x218mm)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top