メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | EH-HS9E-W |
---|
電源 | AC100~120V AC220~240V | 消費電力 | AC100~120V:150~215W AC220~240V:720~755W |
---|
アイロン部温度 | 130・155・170・185・200℃ | 立ち上がり時間 | 約30秒 |
---|
機能 | ナノイー フロートプレート 自動電源OFF(約60分後) 開閉ロック | サイズ | 33(W)×45(D)×287(H)mm |
---|
重量 | 360g | コード長 | 1.7m(360°回転式コード) |
---|
付属品 | 掃除用ブラシ | | |
---|
髪にムラなく熱を伝えて、夜までまっすぐなツヤ髪に |
スムースグロスコーティングで、ツヤ感UP |
水分量たっぷりの「ナノイー」でキューティクルケア |
スリムヘッドと手になじむグリップで、根元から簡単・きれいにストレートメイク |
スピーディに温まるので、素早くセット完了 |